Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefopsteekkoppeling TCN-M5-PK-2 19525

  • ERIKS:11627679
  • Fabrikant:4052568022587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,29/ stukexcl. btw

€ 10,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
TCN
Materiaal
Staal, zink drukgegoten
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 3mm
Aansluiting 2
M5
Nom. diameter
4.5 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
4.5 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar