Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefopsteekkoppeling TCN-1/8-PK-4 11962

  • ERIKS:23212864
  • Fabrikant:4052568021320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
TCN
Materiaal
Aluminium, Staal-drukgegoten
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 6mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Nom. diameter
13 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
13 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar