€ 9,42/ stukexcl. btw
€ 11,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | TCN |
Materiaal | Aluminium, Staal-drukgegoten |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | Leiding-buiten-ø 6mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
Nom. diameter | 17 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |