Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefkoppeling QST-V0-G1/4-8 186339

  • ERIKS:11635643
  • Fabrikant:4052568041250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,52/ stukexcl. btw

€ 18,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST-V0
Fabrikant ID
QST-V0-G1/4-8
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
32 g