Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefkoppeling QST-V0-1/2-10 160531

  • ERIKS:11631608
  • Fabrikant:4052568035808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST-V0
Fabrikant ID
QST-V0-1/2-10
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
6.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
74 g