Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefkoppeling QST-G1/8-4 186157

  • ERIKS:11635469
  • Fabrikant:4052568039615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-G1/8-4
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
2.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
15 g