Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefkoppeling QST-3/8-16 164959

  • ERIKS:11633070
  • Fabrikant:4052568073534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,51/ stukexcl. btw

€ 23,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-3/8-16
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
11 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
89 g
Alternatieven
Product Image

FESTO T-inschroefkoppeling QST-G3/8-16 186349

  • Eriks:11635653
  • Manufacturer:186349

€ 21,38/ stukexcl. btw

€ 25,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026