Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefkoppeling QST-1/8-8 153109

  • ERIKS:11346176
  • Fabrikant:4052568025168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,17/ stukexcl. btw

€ 6,26incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-1/8-8
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
19 g