Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefkoppeling QST-1/2-16 153116

  • ERIKS:23212818
  • Fabrikant:4052568032098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,71/ stukexcl. btw

€ 17,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-1/2-16
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
13 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
93 g
Alternatieven
Product Image

FESTO T-inschroefkoppeling QST-G1/2-16 186167

  • Eriks:11635478
  • Manufacturer:186167

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026