Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefkoppeling NPQM-T-G18-Q8-P10 558738

  • ERIKS:12086459
  • Fabrikant:4052568054915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-T
Fabrikant ID
NPQM-T-G18-Q8-P10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
5.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
30.7 g