Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefkoppeling NPQH-T-G14-Q12-P10 578398

  • ERIKS:12581805
  • Fabrikant:4052568061012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,11/ stukexcl. btw

€ 11,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-T
Fabrikant ID
NPQH-T-G14-Q12-P10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
11 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
77.4 g