€ 98,22/ stukexcl. btw
€ 118,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRQST |
Fabrikant ID | CRQST-1/8-8 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Nom. diameter | 5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 120 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal ontspanring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 33 g |
€ 41,69/ stukexcl. btw
€ 50,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026