Eriks
FESTO

FESTO T-inschroefkoppeling CRQST-1/4-8 164204

  • ERIKS:11632955
  • Fabrikant:4052568073244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,23/ stukexcl. btw

€ 127,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQST
Fabrikant ID
CRQST-1/4-8
Vorm
T-vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
38 g
Alternatieven

€ 43,56/ stukexcl. btw

€ 52,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026