Eriks
FESTO

FESTO T-fitting NPFC-T-R38-2G38-MFF 8030243

  • ERIKS:12639420
  • Fabrikant:4052568063450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Sleutelwijdte
16 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
65.9 g