Eriks
FESTO

FESTO T-fitting NPFC-T-R18-2G18-MFF 8030241

  • ERIKS:12639396
  • Fabrikant:4052568063436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Sleutelwijdte
12 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
26.3 g