Eriks
FESTO

FESTO T-fitting NPFC-T-3M5-FMF 8030245

  • ERIKS:12639428
  • Fabrikant:4052568063474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 5
Draadaansluiting 2
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5
Sleutelwijdte
9 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
10.9 g