€ 2,48/ stukexcl. btw
€ 3,00incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPFC |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 50 bar |
Gewicht | 49.3 g |