Eriks
FESTO

FESTO T-banjowartelkoppeling TCK-M5-PK-4 4563

  • ERIKS:11626597
  • Fabrikant:4052568019068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,11/ stukexcl. btw

€ 13,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
TCK
Materiaal
Aluminium
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
CK-koppeling 4mm
Aansluiting 2
M5
Nom. diameter
7 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
7 mm
Sleutelwijdte 2
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar