€ 11,11/ stukexcl. btw
€ 13,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | TCK |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 3mm |
Aansluiting 2 | M5 |
Nom. diameter | 7 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 7 mm |
Sleutelwijdte 2 | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |