Eriks
FESTO

FESTO T-banjowartelkoppeling TCK-3/8-PK-9 4490

  • ERIKS:23212860
  • Fabrikant:4052568018962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,08/ stukexcl. btw

€ 30,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
TCK
Materiaal
Aluminium
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
CK-koppeling 9mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
Nom. diameter
22 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
22 mm
Sleutelwijdte 2
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar