€ 6,64/ stukexcl. btw
€ 8,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | TCK |
Materiaal | POM |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 6mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
Nom. diameter | 13 mm |
Afdichting | Dichtingsrand |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Sleutelwijdte 2 | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |