Eriks
FESTO

FESTO T-banjowartelkoppeling TCK-1/8-PK-3 4137

  • ERIKS:11520558
  • Fabrikant:4052568018740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,11/ stukexcl. btw

€ 13,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
TCK
Materiaal
Aluminium
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
CK-koppeling 3mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Nom. diameter
13 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
13 mm
Sleutelwijdte 2
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar