Eriks
FESTO

FESTO T-banjowartelkoppeling TCK-1/4-PK-6 4488

  • ERIKS:23212858
  • Fabrikant:4052568018948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,52/ stukexcl. btw

€ 16,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
TCK
Materiaal
Aluminium
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
CK-koppeling 6mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
Nom. diameter
17 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
17 mm
Sleutelwijdte 2
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar