€ 41,57/ stukexcl. btw
€ 50,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | TCK |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 13mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
Nom. diameter | 27 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |