Eriks
FESTO

FESTO Stuurblok VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP 569820

  • ERIKS:12266176
  • Fabrikant:4052568216474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 579,57/ stukexcl. btw

€ 701,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VOFA
Doorlaat bij 6 Bar
950 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
EN 60947-5-2