Eriks
FESTO

FESTO Stoterventiel VOS-3-1/8 2952

  • ERIKS:11626525
  • Fabrikant:4052568110277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,81/ stukexcl. btw

€ 233,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VOS
Doorlaat bij 6 Bar
161 l/min
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
3.5
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatieven

€ 55,81/ stukexcl. btw

€ 67,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026