Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder STAF-80-30-P-A-R 164886

  • ERIKS:11633043
  • Fabrikant:4052568137304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 557,44/ stukexcl. btw

€ 674,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
STAF
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Stootkracht
14600 N