Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder EFSD-20-PV-M12 2942445

  • ERIKS:14170319
  • Fabrikant:4052568290948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.034,03/ stukexcl. btw

€ 1.251,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EFSD
DIN-grootte
20
Draadmaat zuigerstang
M 4
Materiaal huis
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
PA, glasvezel versterkt
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Gewicht
420 g