Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFST-80-40-Y4-A-S-G2 8089689

  • ERIKS:14086414
  • Fabrikant:4052568456443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 772,56/ stukexcl. btw

€ 934,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFST
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Gewicht
6350 g