Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFST-63-30-D-Y4-A-S-G2 8085912

  • ERIKS:14086404
  • Fabrikant:4052568456382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 685,04/ stukexcl. btw

€ 828,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFST
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar