€ 685,04/ stukexcl. btw
€ 828,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DFST |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Schokdemper |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 63 mm |
Slaglengte | 30 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminium-drukgegoten |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |