Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFST-50-30-DL-Y4-A-G2 8090408

  • ERIKS:14086399
  • Fabrikant:4052568456511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,64/ stukexcl. btw

€ 593,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFST
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar