Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFSP-Q-40-30-PR-PA 576143

  • ERIKS:14167839
  • Fabrikant:4052568225070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,16/ stukexcl. btw

€ 222,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFSP
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Verdraaiingsvrije zuigerstang
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.2 tot 10 bar
Stootkracht
4500 N