Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFSP-Q-32-25-DF-PA 576116

  • ERIKS:13255313
  • Fabrikant:4052568224806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,86/ stukexcl. btw

€ 199,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFSP
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Verdraaiingsvrije zuigerstang
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Stootkracht
3270 N