Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFSP-Q-16-10-DF-PA 576068

  • ERIKS:14166428
  • Fabrikant:4052568224325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,72/ stukexcl. btw

€ 152,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFSP
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Verdraaiingsvrije zuigerstang
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 3
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Stootkracht
880 N