Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFSP-50-25-PF-PA 576160

  • ERIKS:14167836
  • Fabrikant:4052568225247
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,32/ stukexcl. btw

€ 220,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFSP
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.2 tot 10 bar
Stootkracht
6280 N