Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFSP-40-30-DS-PA 576125

  • ERIKS:13388706
  • Fabrikant:4052568224899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,49/ stukexcl. btw

€ 199,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFSP
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
30 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Stootkracht
5540 N