Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFSP-20-15-F-PA 576082

  • ERIKS:13278081
  • Fabrikant:4052568224462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,96/ stukexcl. btw

€ 119,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFSP
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 3
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.6 tot 10 bar
Stootkracht
1370 N