Eriks
FESTO

FESTO Stoppercilinder DFSP-20-10-DS-PA 576075

  • ERIKS:14166425
  • Fabrikant:4052568224394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,76/ stukexcl. btw

€ 126,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFSP
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Stootkracht
1370 N