€ 113,21/ stukexcl. btw
€ 136,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | YSRW |
Grootte | 8 |
Slag | 14 mm |
Demping | Zelf-instellende eindbuffering |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 21 J |
Max. energetisch vermogen per uur | 4 J |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 34 g |
€ 102,35/ stukexcl. btw
€ 123,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026