Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper YSRW-7-10 191193

  • ERIKS:23211862
  • Fabrikant:4052568150488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,64/ stukexcl. btw

€ 96,36incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
YSRW
Grootte
7
Slag
10 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
15 J
Max. energetisch vermogen per uur
2.5 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
18 g