Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper YSRW-5-8 191192

  • ERIKS:11637734
  • Fabrikant:4052568079178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,31/ stukexcl. btw

€ 92,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
YSRW
Grootte
5
Slag
8 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
10 J
Max. energetisch vermogen per uur
1.3 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
8 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Stootdemper DYSW-5-8-Y1F 548071

  • Eriks:11650539
  • Manufacturer:548071

€ 70,82/ stukexcl. btw

€ 85,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026