€ 130,90/ stukexcl. btw
€ 158,39incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | YSRW |
Grootte | 12 |
Slag | 20 mm |
Demping | Zelf-instellende eindbuffering |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 41 J |
Max. energetisch vermogen per uur | 12 J |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 78 g |
€ 125,81/ stukexcl. btw
€ 152,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026