Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper YSR-8-8-C 34571

  • ERIKS:23210322
  • Fabrikant:4052568010027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,79/ stukexcl. btw

€ 177,62incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
YSR
Grootte
8
Slag
8 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
18 J
Max. energetisch vermogen per uur
3 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
32 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Stootdemper DYSC-8-8-Y1F 548013

  • Eriks:11650536
  • Manufacturer:548013

€ 106,75/ stukexcl. btw

€ 129,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026