€ 103,53/ stukexcl. btw
€ 125,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | YSR |
Grootte | 7 |
Slag | 5 mm |
Demping | Zelf-instellende eindbuffering |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 12 J |
Max. energetisch vermogen per uur | 2 J |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 16 g |
€ 82,16/ stukexcl. btw
€ 99,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026