Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper YSR-16-20-C 34573

  • ERIKS:23210324
  • Fabrikant:4052568010041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 218,12/ stukexcl. btw

€ 263,93incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
YSR
Grootte
16
Slag
20 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
64 J
Max. energetisch vermogen per uur
30 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
185 g