Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper YSR-12-12-C 34572

  • ERIKS:23210323
  • Fabrikant:4052568010034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,18/ stukexcl. btw

€ 205,92incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
YSR
Grootte
12
Slag
12 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
36 J
Max. energetisch vermogen per uur
10 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
74 g