€ 78,75/ stukexcl. btw
€ 95,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYSW |
Grootte | 7 |
Slag | 10 mm |
Demping | Zelf-instellende eindbuffering |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 15 J |
Max. energetisch vermogen per uur | 2.5 J |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 21 g |