Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYSW-4-6-Y1F 548070

  • ERIKS:11650538
  • Fabrikant:4052568093198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,75/ stukexcl. btw

€ 95,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYSW
Grootte
4
Slag
6 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
7 J
Max. energetisch vermogen per uur
0.8 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
6 g