Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYSR-8-8-Y5 1138641

  • ERIKS:12162439
  • Fabrikant:4052568227319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,58/ stukexcl. btw

€ 185,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYSR
Grootte
8
Slag
8 mm
Demping
Instelbaar
Max. energetisch vermogen per cyclus
24 J
Max. energetisch vermogen per uur
4 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
60 g